Eriks
TA

TA Membraandrukexpansievat Serie: Statico SU Type: 1842 Vatgrootte: 300l Voordruk: 1.5bar Einddruk: 3bar

  • ERIKS:12712550
  • Fabrikant:7640148630177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het expansievat heeft een geniale eenvoudige opbouw, de robuuste constructie en de werking zonder externe energiebronnen maken van dit vat een van de meest gebruikte drukbehoudsystemen in het lagere vermogensbereik.
Opslaan in lijst

€ 1.403,00/ stukexcl. btw

€ 1.697,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
Statico SU
Type
1842
Materiaal huis
Staal
Vatgrootte
300 l
Draadaansluiting vat
Buitendraad (BSPP)
Maat draadaansluiting vat
3/4" (20)
Voordruk
1.5 bar
Einddruk
3 bar
Diameter
560 mm
Hoogte
1451 mm
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal balg
Butyl
Min. mediumtemperatuur (continu)
5 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Voor tapwater
Nee