€ 1.010,00/ stukexcl. btw
€ 1.222,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | Statico SU |
Type | 1842 |
Materiaal huis | Staal |
Vatgrootte | 140 l |
Draadaansluiting vat | Buitendraad (BSPP) |
Maat draadaansluiting vat | 3/4" (20) |
Voordruk | 1.5 bar |
Einddruk | 3 bar |
Diameter | 420 mm |
Hoogte | 1274 mm |
Materiaal ventiel | Messing |
Materiaal balg | Butyl |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 5 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Voor tapwater | Nee |