€ 111,50/ stukexcl. btw
€ 134,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | Statico SD |
Type | 1841 |
Materiaal huis | Staal |
Vatgrootte | 8 l |
Draadaansluiting vat | Buitendraad (BSPP) |
Maat draadaansluiting vat | 1/2" (15) |
Voordruk | 1 bar |
Einddruk | 3 bar |
Diameter | 314 mm |
Hoogte | 166 mm |
Materiaal ventiel | Messing |
Materiaal balg | Butyl |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 5 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Voor tapwater | Nee |