Eriks
TA

TA Membraandrukexpansievat Serie: Statico SD Type: 1841 Vatgrootte: 25l Voordruk: 1bar Einddruk: 3bar

  • ERIKS:12712539
  • Fabrikant:7640148630047
Image 1
Het expansievat heeft een geniale eenvoudige opbouw, de robuuste constructie en de werking zonder externe energiebronnen maken van dit vat een van de meest gebruikte drukbehoudsystemen in het lagere vermogensbereik.
Opslaan in lijst

€ 142,50/ stukexcl. btw

€ 172,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
Statico SD
Type
1841
Materiaal huis
Staal
Vatgrootte
25 l
Draadaansluiting vat
Buitendraad (BSPP)
Maat draadaansluiting vat
3/4" (20)
Voordruk
1 bar
Einddruk
3 bar
Diameter
436 mm
Hoogte
249 mm
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal balg
Butyl
Min. mediumtemperatuur (continu)
5 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Voor tapwater
Nee