Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TBV-CM Type: 26003 Statisch AMETAL/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 2m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160058
  • Fabrikant:7318793951403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Eindgebruik fancoilunits en klimaatplafonds.

Bijzonderheden

  • Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
  • Equiprocentuele klepkarakteristiek.
  • Modulerende regel- , inregel-, meet- en afsluitfunctie.
  • Ontwikkeld voor combinatie met modulerende motorEMO-TM (Thermisch) of EMO-T (Elektrisch motorisch).
  • TA TBV-CM.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 88,11/ stukexcl. btw

€ 106,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TBV-CM
Type
26003
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Type regeling
Modulerend
Regelbereik
van 0 tot 2000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
2 m³/h
Kv-waarde
van 0 tot 2 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C