€ 80,19/ stukexcl. btw
€ 97,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TBV-CM |
Type | 26003 |
Materiaal huis | AMETAL |
Kwaliteitsklasse | Ontzinkingsbestendig messing |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Type regeling | Modulerend |
Regelbereik | van 0 tot 1000 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 1 m³/h |
Kv-waarde | van 0 tot 1 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | AMETAL |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | AMETAL |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |