€ 85,41/ stukexcl. btw
€ 103,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TBV-C |
Type | 26223 |
Materiaal huis | AMETAL |
Kwaliteitsklasse | Ontzinkingsbestendig messing |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Type regeling | Open-Dicht |
Regelbereik | van 0 tot 7200 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 7.2 m³/h |
Kv-waarde | van 0 tot 7.2 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | AMETAL |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | AMETAL |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |