Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 3.4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160060
  • Fabrikant:7318793871107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Eindgebruikers fancoilunits en klimaatplafonds.


Bijzonderheden

  • Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
  • Alleen geschikt voor open/dicht regeling.
  • TA TBV-C.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TBV-C
Type
26223
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Type regeling
Open-Dicht
Regelbereik
van 0 tot 3400 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
3.4 m³/h
Kv-waarde
van 0 tot 3.4 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C