€ 81,09/ stukexcl. btw
€ 98,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TA-NANO-PLUS |
Type | 26361 |
Materiaal huis | Ametal |
Nom. binnendiameter | DN15 (3/4") |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Inbouwlengte | 65 mm |
Bediening | Handwiel |
Regeling | Dynamisch |
Type regeling | Modulerend |
Thermostatisch | Nee |
Regelbereik | van 30.6 tot 310 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 0.31 m³/h |
Kv-waarde | van 0.03 tot 0.31 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | Ametal |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk pakking | EPDM |
Materiaal bediening | PPS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |
Min. drukverschil | 0.15 bar |
DN | DN15 (3/4") |
H | 72 mm |
L | 65 mm |
Gewicht | 0.47 kg |