€ 83,61/ stukexcl. btw
€ 101,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TA-NANO-PLUS |
Type | 26361 |
Materiaal huis | Ametal |
Nom. binnendiameter | DN20 (1") |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Inbouwlengte | 75 mm |
Bediening | Handwiel |
Regeling | Dynamisch |
Type regeling | Modulerend |
Thermostatisch | Nee |
Regelbereik | van 202 tot 1680 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 1.68 m³/h |
Kv-waarde | van 0.202 tot 1.68 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | Ametal |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk pakking | EPDM |
Materiaal bediening | PPS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |
Min. drukverschil | 0.3 bar |
DN | DN20 (1") |
H | 72 mm |
L | 75 mm |
Gewicht | 0.51 kg |