Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TA-NANO NF Type: 26361 Dynamisch Ametal/EPDM Modulerend Kvs-waarde: 0.562m³/h PN25 Buitendraad (BSPP) DN15 (3/4")

  • ERIKS:14995393
  • Fabrikant:5902276824029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter TA-Nano zorgt voor optimale prestaties gedurende een lange levensduur. Het instelbare maximale debiet maakt ontwerpdebiet mogelijk en elimineert overdebieten voor nauwkeurige waterzijdige regeling.
Opslaan in lijst

€ 67,14/ stukexcl. btw

€ 81,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-NANO
Type
26361
Materiaal huis
Ametal
Nom. binnendiameter
DN15 (3/4")
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Inbouwlengte
65 mm
Bediening
Handwiel
Regeling
Dynamisch
Type regeling
Modulerend
Thermostatisch
Nee
Regelbereik
van 47.1 tot 562 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
0.562 m³/h
Kv-waarde
van 0.047 tot 0.562 m³/h
Met meetnippels
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
Ametal
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal bediening
PPS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar
Min. drukverschil
0.15 bar
DN
DN15 (3/4")
H
68 mm
L
65 mm
Gewicht
0.35 kg