Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TA-Modulator Type: 26293 Dynamisch AMETAL Kvs-waarde: 3.6m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13463571
  • Fabrikant:7318794027305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,00/ stukexcl. btw

€ 330,33incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-Modulator
Type
26293
Materiaal huis
AMETAL
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Regelbereik
van 720 tot 3600 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
3.6 m³/h
Kv-waarde
van 0.72 tot 3.6 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C