€ 170,00/ stukexcl. btw
€ 205,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TA-Modulator |
Type | 26293 |
Materiaal huis | AMETAL |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Regelbereik | van 340 tot 1750 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 1.75 m³/h |
Kv-waarde | van 0.34 tot 1.75 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |