Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TA-Modulator Type: 26293 Dynamisch AMETAL Kvs-waarde: 0.48m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13389148
  • Fabrikant:7318794027008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-Modulator
Type
26293
Materiaal huis
AMETAL
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Regelbereik
van 90 tot 480 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
0.48 m³/h
Kv-waarde
van 0.09 tot 0.48 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C