Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamisch Open-Dicht Kvs-waarde: 1.15m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712495
  • Fabrikant:7318794013506
Image 1
De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter TA-COMPACT-P verzekert u van een optimale werking en een lange levensduur. De TA-COMPACT-P is ontworpen voor regeling van eindunits in HVAC-systemen waarbij de eindunit optimaal kan functioneren, onafhankelijk van het distributiesysteem.
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Type
26361
Materiaal huis
Ametal
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Type regeling
Open-Dicht
Regelbereik
van 210 tot 1150 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
1.15 m³/h
Kv-waarde
van 0.21 tot 1.15 m³/h
Met meetnippels
Ja
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C