Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamisch Open-Dicht Kvs-waarde: 0.12m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12712494
  • Fabrikant:7318794013407
Image 1
De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter TA-COMPACT-P verzekert u van een optimale werking en een lange levensduur. De TA-COMPACT-P is ontworpen voor regeling van eindunits in HVAC-systemen waarbij de eindunit optimaal kan functioneren, onafhankelijk van het distributiesysteem.
Opslaan in lijst

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Type
26361
Materiaal huis
Ametal
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Type regeling
Open-Dicht
Regelbereik
van 88 tot 470 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
0.47 m³/h
Kv-waarde
van 0.09 tot 0.47 m³/h
Met meetnippels
Ja
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C