€ 379,35/ stukexcl. btw
€ 459,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | STAF |
Type | 26203 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN25 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 510 tot 5700 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 5.7 m³/h |
Kv-waarde | van 0.51 tot 5.7 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | AMETAL |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met aftapper | Nee |
Met standaanwijzer | Ja |