Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 33m³/h PN25 Flens DN50

  • ERIKS:11111584
  • Fabrikant:7318792826108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • TA STAF.
  • Materiaal huis, druktrap:
    • Doorlaat DN20 t/m DN50: nodulair gietijzer, PN25.
    • Doorlaat DN65 t/m DN300: gietijzer, PN16.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer
Opslaan in lijst

€ 626,85/ stukexcl. btw

€ 758,49incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAF
Type
26203
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 2560 tot 33000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
33 m³/h
Kv-waarde
van 2.56 tot 33 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met aftapper
Nee
Met standaanwijzer
Ja