€ 6.520,50/ stukexcl. btw
€ 7.889,81incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | STAF |
Type | 26203 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 40000 tot 420000 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 420 m³/h |
Kv-waarde | van 40 tot 420 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met aftapper | Nee |
Met standaanwijzer | Ja |