Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 2780m³/h PN16 Flens DN400

  • ERIKS:12160046
  • Fabrikant:7318793859303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • TA STAF.
  • Materiaal huis, druktrap:
    • Doorlaat DN20 t/m DN50: nodulair gietijzer, PN25.
    • Doorlaat DN65 t/m DN300: gietijzer, PN16.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer
Opslaan in lijst

€ 24.840,00/ stukexcl. btw

€ 30.056,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAF
Type
26203
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 125000 tot 2780000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
2780 m³/h
Kv-waarde
van 125 tot 2780 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met standaanwijzer
Ja