Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26123N Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 8.43m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13416286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.
Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Voorzien van vul- en aftapkraan.
  • TA STAD.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
  • Voorzien van twee meetnippels.
Opslaan in lijst

€ 177,30/ stukexcl. btw

€ 214,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAD
Type
26123N
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN20
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 580 tot 8430 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
8.43 m³/h
Kv-waarde
van 0.58 tot 8.43 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met aftapper
Ja
Met standaanwijzer
Ja