€ 288,45/ stukexcl. btw
€ 349,02incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | STAD |
Type | 26123N |
Materiaal huis | AMETAL |
Kwaliteitsklasse | Ontzinkingsbestendig messing |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN20 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 2440 tot 31600 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 31.6 m³/h |
Kv-waarde | van 2.44 tot 31.6 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | AMETAL |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | AMETAL |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met aftapper | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |