€ 229,50/ stukexcl. btw
€ 277,70incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | STAD |
Type | 26123N |
Materiaal huis | AMETAL |
Kwaliteitsklasse | Ontzinkingsbestendig messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN20 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 1880 tot 20200 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 20.2 m³/h |
Kv-waarde | van 1.88 tot 20.2 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | AMETAL |
Materiaal spindel | AMETAL |
Materiaal kopstuk | AMETAL |
Materiaal nippel | AMETAL |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met aftapper | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |