Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26123N Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 1.32m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13416282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.
Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Voorzien van vul- en aftapkraan.
  • TA STAD.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
  • Voorzien van twee meetnippels.
Opslaan in lijst

€ 127,35/ stukexcl. btw

€ 154,09incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAD
Type
26123N
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN20
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 90 tot 1320 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
1.32 m³/h
Kv-waarde
van 0.09 tot 1.32 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met aftapper
Ja
Met standaanwijzer
Ja