Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 13.6m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13416245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Uitvoering met 2 meetnippels.
  • Serie TA STAD.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 175,05/ stukexcl. btw

€ 211,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAD
Type
26113
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN20
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 1160 tot 13600 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
13.6 m³/h
Kv-waarde
van 1.16 tot 13.6 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met standaanwijzer
Ja