Eriks
TA

TA Inregelafsluiter Serie: STAD Type: 26113 Statisch AMETAL/EPDM Kvs-waarde: 1.47m³/h PN20 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12160047
  • Fabrikant:7318792757907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Uitvoering met 2 meetnippels.
  • TA STAD.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAD
Type
26113
Materiaal huis
AMETAL
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN20
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 90 tot 1470 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
1.47 m³/h
Kv-waarde
van 0.09 tot 1.47 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
AMETAL
Materiaal spindel
AMETAL
Materiaal kopstuk
AMETAL
Materiaal nippel
AMETAL
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met standaanwijzer
Ja