Eriks
TA

TA Elektrische aandrijving Type: 24743 Open-Dicht Lengte aansluitkabel: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV

  • ERIKS:13461250
  • Fabrikant:4024052835812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,53/ stukexcl. btw

€ 67,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Type
24743
Geschikt voor type/serie
TBV
Overbrenging
Lineair
Aansluitspanning
24V AC/DC
Explosieveilig
Nee
Type regeling
Open-Dicht
Lengte aansluitkabel
5 m
Elektrische aansluiting
M30x1,5