Eriks
TA

TA Drukverschilregelaar Serie: STAP Type: 26903 Dynamisch Messing Kvs-waarde: 8.5m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11553979
  • Fabrikant:7318793790002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,35/ stukexcl. btw

€ 437,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAP
Type
26903
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
8.5 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C