Eriks
TA

TA Drukverschilregelaar Serie: STAP Type: 26903 Dynamisch Messing Kvs-waarde: 3.1m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11520541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,65/ stukexcl. btw

€ 325,07incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAP
Type
26903
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
3.1 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C