Eriks
TA

TA Drukverschilregelaar Serie: STAP Type: 26903 Dynamisch Messing Kvs-waarde: 12.8m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11553980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,80/ stukexcl. btw

€ 557,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
STAP
Type
26903
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
12.8 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C