€ 249,30/ stukexcl. btw
€ 301,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | STAP |
Type | 26903 |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 1.4 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |