Eriks
TA

TA Debietregelaar Serie: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamisch AMETAL Kvs-waarde: 2.15m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN25

  • ERIKS:13461290
  • Fabrikant:7318794013605
Image 1
De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter TA-COMPACT-P verzekert u van een optimale werking en een lange levensduur. De TA-COMPACT-P is ontworpen voor regeling van eindunits in HVAC-systemen waarbij de eindunit optimaal kan functioneren, onafhankelijk van het distributiesysteem.
Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Type
26361
Materiaal huis
Ametal
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Regelbereik
van 370 tot 2150 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
2.15 m³/h
Kv-waarde
van 0.37 tot 2.15 m³/h
Met meetnippels
Ja
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C