€ 259,00/ stukexcl. btw
€ 313,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | TA-COMPACT-P |
Type | 26361 |
Materiaal huis | Ametal |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Regelbereik | van 800 tot 3700 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 3.7 m³/h |
Kv-waarde | van 0.8 tot 3.7 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |