€ 168,00/ stukexcl. btw
€ 203,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | ZUM |
Type | 2845 |
Soort afscheider | Vuil |
Toepassing | Verwarming |
Materiaal | Messing |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Doorstroomcapaciteit | 3.8 m³/h |
Met magneet | Ja |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |