Eriks
TA

TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712013
  • Fabrikant:7640148632683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUD
Type
2844
Soort afscheider
Vuil
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
2.3 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C