Eriks
TA

TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12712016
  • Fabrikant:7640148632713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,50/ stukexcl. btw

€ 277,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUD
Type
2844
Soort afscheider
Vuil
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
7.2 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C