Eriks
TA

TA Afscheider Vuil Serie: ZUD Type: 2844 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712017
  • Fabrikant:7640148632720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUD
Type
2844
Soort afscheider
Vuil
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
10.2 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C