Eriks
TA

TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12712031
  • Fabrikant:7640148632928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,50/ stukexcl. btw

€ 522,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUKM
Type
2847
Soort afscheider
Lucht/vuil
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
7.2 m³/h
Met magneet
Ja
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C