Eriks
TA

TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712032
  • Fabrikant:7640148632935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 469,00/ stukexcl. btw

€ 567,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUKM
Type
2847
Soort afscheider
Lucht/vuil
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
10.2 m³/h
Met magneet
Ja
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C