Eriks
TA

TA Afscheider Lucht Serie: ZUV Type: 2843 Messing Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712008
  • Fabrikant:7640148632522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,50/ stukexcl. btw

€ 166,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUV
Type
2843
Soort afscheider
Lucht
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
2.3 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C