Eriks
TA

TA Afscheider Lucht Serie: ZUV Type: 2843 Messing Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12712010
  • Fabrikant:7640148632546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZUV
Type
2843
Soort afscheider
Lucht
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
3.8 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C