€ 206,50/ stukexcl. btw
€ 249,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | ZUV |
Type | 2843 |
Soort afscheider | Lucht |
Toepassing | Verwarming |
Materiaal | Messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Doorstroomcapaciteit | 7.2 m³/h |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |