€ 2.152,00/ stukexcl. btw
€ 2.603,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TA |
Serie | ZIO |
Type | 2850 |
Soort afscheider | Lucht |
Toepassing | Verwarming |
Materiaal | Staal |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Doorstroomcapaciteit | 65 m³/h |
Inhoud filter | 16 l |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |