Eriks
TA

TA Afscheider Lucht Serie: ZIO Type: 2850 Staal Flens DN150

  • ERIKS:12712038
  • Fabrikant:7640148633116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.548,00/ stukexcl. btw

€ 5.503,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Serie
ZIO
Type
2850
Soort afscheider
Lucht
Toepassing
Verwarming
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Doorstroomcapaciteit
222 m³/h
Inhoud filter
51 l
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C