Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Veiligheidskap gesloten uitvoering geel 50012

  • ERIKS:12655046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Asdiameter
20 mm
Dekselbreedte
19.5 mm
Deksellengte
51.5 mm
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Model deksel
Gesloten