Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST UCFH208-40M-OEC, Geflensde Lagerunit, Kogellager, Klemschroef bevestiging, Kunststof Behuizing

  • ERIKS:12655510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TECHNISCHE INFORMATIE
  • De UFL- en UCFH-typen hebben massieve polyamide behuizingen voor ultieme stabiliteit, geen plekken waar vervuiling zich kan ophopen (UCFL-typen hebben een geribde rug)
  • Goede weerstand tegen veel corrosieve materialen zoals water, oliën, smeermiddelen, benzine, melk, wijn, alcoholische dranken
  • Verkrijgbaar met chroomstalen en roestvaststalen lagers (geschikt voor de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie)
  • Behuizing ook verkrijgbaar als volledig afgedichte eenheden voor betere bescherming (wash-down versie)
  • Max. uitlijnfout tussen as en behuizing: 2,5 °
ONDERDELEN
Behuizing van versterkt polyamide. Afdichtingen van NBR-rubber. Zelfinstellende precisie kogellagers van chroomstaal of roestvaststaal, vooraf gesmeerd. Smeernippels en afstandsring van vernikkeld messing. Ringen (indien gebruikt) in AISI 304 (DIN 1.4301). Beschermkap van polypropyleen (Als er een roestvaststalen lager aanwezig is, is de smeernippel ook van roestvaststaal)
Opslaan in lijst

€ 65,18/ stukexcl. btw

€ 78,87incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Flanged Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Lengte
175 mm
Hoogte
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm