€ 166,24/ stukexcl. btw
€ 201,15incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCFH |
Type | Flanged Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Lengte | 148 mm |
Hoogte | 80 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117 mm |