€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Flanged Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |