€ 34,30/ stukexcl. btw
€ 41,50incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 65 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |