€ 32,72/ stukexcl. btw
€ 39,59incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 135 mm |
Hoogte | 72.5 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |